水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス グランドフック TFT TFTシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●A(mm):38●D1(mm):1.2●B(mm):34.5●L(mm):21●W(mm):20●d(mm):6.8●D2(mm):4●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8213
注文コード
02655050
品番
TFT-4
参考基準価格(税別)
¥534
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●A(mm):38●D1(mm):1.2●B(mm):34.5●L(mm):21●W(mm):20●d(mm):6.8●D2(mm):4●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:147-8213
アズワン品番
67-7186-76