水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス グランドフックTFA 8mm×9.5mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.02●D1(mm):0.6●D2(mm):1.5●L(mm):9.5●A(mm):14●B(mm):11.5●W(mm):8●d(mm):2.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0745
注文コード
02655059
品番
A-2482
参考基準価格(税別)
¥314
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.02●D1(mm):0.6●D2(mm):1.5●L(mm):9.5●A(mm):14●B(mm):11.5●W(mm):8●d(mm):2.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-0745
アズワン品番
67-7186-77