水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス グランドフックTVA
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.1●D1(mm):1●D2(mm):3●L(mm):17●A(mm):20●B(mm):10●W(mm):15●d(mm):4.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4443
注文コード
02655095
品番
A-2484
参考基準価格(税別)
¥449
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使わない時はリングが倒れてじゃまにならず、使用時はリングにロープ・ワイヤ・チェーンなどを通すことができます。、テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.1●D1(mm):1●D2(mm):3●L(mm):17●A(mm):20●B(mm):10●W(mm):15●d(mm):4.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4443
アズワン品番
67-7186-81