水本機械製作所
水本機械製作所の グレーチング・排水設備商品
水本機械製作所の グレーチング
ステンレス グレーチングクリップGCF型 ピッチ35.3mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655120
品番
A-2170
参考基準価格(税別)
¥511
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、グレーチング固定用の部品として。
仕様
●L(mm)48.3●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):35.3●H(mm):15●h(mm):22.3●W1(mm):9●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9142
アズワン品番
67-7186-90