水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス コートフック CHE 使用荷重0.10kN CHEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655129
品番
CHE-50
参考基準価格(税別)
¥716
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
コートフックとして。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●L(mm):50●B(mm):10●W(mm):15●H(mm):40●d(mm):3.5●t(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-4584
アズワン品番
67-7186-93