水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.04●L(mm):44●A(mm):18●B(mm):30●W(mm):43●H(mm):40●T(mm):2.5●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4594
注文コード
02655190
品番
YFD-4
参考基準価格(税別)
¥803
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.04●L(mm):44●A(mm):18●B(mm):30●W(mm):43●H(mm):40●T(mm):2.5●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4594
アズワン品番
67-7187-11