水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス シートフックD型 YFDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.05●L(mm):38●A(mm):15●B(mm):23●W(mm):38●H(mm):35●T(mm):2.5●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4580
注文コード
02655199
品番
YFD-3
参考基準価格(税別)
¥653
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、物掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●L(mm):38●A(mm):15●B(mm):23●W(mm):38●H(mm):35●T(mm):2.5●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4580
アズワン品番
67-7187-10