水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ジョイントリンク JNシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):13●L(mm):37●W(mm):19●レンチサイズ(mm):2.5●使用荷重(kN):5.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角レンチ●コード番号:147-8215
注文コード
02655296
品番
JN-13
参考基準価格(税別)
¥3,677
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの開け閉めで手軽に開閉することができ、ハンマーで打ち込めばしっかり固定させることもできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として。、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●D(mm):13●L(mm):37●W(mm):19●レンチサイズ(mm):2.5●使用荷重(kN):5.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角レンチ●コード番号:147-8215
アズワン品番
67-7187-24