水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス シングルクリップ 適合ワイヤー 径8mm〜10mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M16●レンチサイズ:8mm●D(mm):30●L(mm):22●適合ワイヤ径(mm):8〜10●A(mm):10.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:249-2454
注文コード
02655321
品番
SCP-10
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
1本のワイヤーに取付けます。、六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します。
仕様
●ねじ径:M16●レンチサイズ:8mm●D(mm):30●L(mm):22●適合ワイヤ径(mm):8〜10●A(mm):10.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:249-2454
アズワン品番
67-7187-29