水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):30●A(mm):10●L(mm):44.5●B(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4440
注文コード
02655479
品番
KSD-9
参考基準価格(税別)
¥1,226
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
懐が深いのでしっかりとワイヤーロープをホールドできます。、ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます。
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):30●A(mm):10●L(mm):44.5●B(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4440
アズワン品番
67-7187-54