水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スイベル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):34.30●D(mm):30●L1(mm):340●L2(mm):78●A(mm):28●W1(mm):130●W2(mm):70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5777
注文コード
02655531
品番
MS-28
参考基準価格(税別)
¥76,371
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
回転するのでねじれを取り除きます。
中心部分が回転し、よりとりとして使用。
仕様
●使用荷重(kN):34.30●D(mm):30●L1(mm):340●L2(mm):78●A(mm):28●W1(mm):130●W2(mm):70●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5777
アズワン品番
67-7187-59