水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スイベルアイフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):3●L(mm):58●S(mm):7●W(mm):18●H(mm):10●d(mm):11.5●t(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-2993
注文コード
02655558
品番
A-2404
参考基準価格(税別)
¥1,171
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様
●使用荷重(kN):0.10●D(mm):3●L(mm):58●S(mm):7●W(mm):18●H(mm):10●d(mm):11.5●t(mm):5.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-2993
アズワン品番
67-7187-65