水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スイベルアイフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):86●S(mm):11●W(mm):26●H(mm):14●d(mm):16●t(mm):8.6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3014
注文コード
02655585
品番
A-2406
参考基準価格(税別)
¥1,737
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、アイが回転するので連結したときに絡みません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、チェーンなどのよりとりに。
仕様
●使用荷重(kN):0.29●D(mm):4●L(mm):86●S(mm):11●W(mm):26●H(mm):14●d(mm):16●t(mm):8.6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-3014
アズワン品番
67-7187-67