ステンレス スイベルスナップZ型 黒色塗装 AZシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):1.37●D(mm):8●D1(mm):9.5●L(mm):123●S(mm):13●W(mm):46●H(mm):27●d(mm):20●t(mm):7●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-7595 注文コード02655601 品番AZ-8MB
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーン等のよりとりになります。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):1.37●D(mm):8●D1(mm):9.5●L(mm):123●S(mm):13●W(mm):46●H(mm):27●d(mm):20●t(mm):7●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:317-7595 アズワン品番67-7187-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする