水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スーパーロングSカン 4ミリ SPSシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):400●L2(mm):392●S(mm):12●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●コード番号:336-8020
注文コード
02655628
品番
SPS-400
参考基準価格(税別)
¥1,383
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ロングサイズなので、手の届かないところにも掛けられます。、ネットを下げたり、物を引っ掛けるのに使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.07●D(mm):4●L1(mm):400●L2(mm):392●S(mm):12●W(mm):21●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●キャップ:ポリ塩化ビニール(PVC)●コード番号:336-8020
アズワン品番
67-7187-79