水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スクエアーキャッチ OQCシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.94●E(mm):12.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。●コード番号:111-2375
注文コード
02655646
品番
OQC-10
参考基準価格(税別)
¥4,597
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
360°回転します。、幅のあるベルトなど使用できます。
ゴムや繊維等、ベルト状の平たいもの同士の連結金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.94●E(mm):12.5●両ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●使用荷重はベルトを通して引っ張った場合の値です。●コード番号:111-2375
アズワン品番
67-7187-82