水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックAW型 線径5mm 長さ53mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655698
品番
AW-5
参考基準価格(税別)
¥849
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):8●W(mm):26●d(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-3496
アズワン品番
67-7188-17