水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックAW型 線径7mm 長さ70mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655716
品番
AW-7
参考基準価格(税別)
¥1,289
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2043
アズワン品番
67-7188-23