ステンレス スナップフックA型 リング付 黒色塗装 線径6mm 長さ61mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02655750 品番A-6MB
参考基準価格(税別)¥1,226 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。、リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、舞台・照明・装飾・光学機器用に。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):9●W(mm):31.5●d(mm):7.5●表面処理:黒色塗装(艶消し黒)●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●表面仕上げはロットにより多少バラつきがございます。●環境により色褪せする場合がございます。●屋外では使用しないでください。●衝撃により塗装が剥がれる場合がございます。●コード番号:318-2373 アズワン品番67-7188-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする