水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックA型 リング付 線径3mm 長さ38mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.1●D(mm):3●L(mm):38●S(mm):6●W(mm):19●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4460
注文コード
02655777
品番
A-3S
参考基準価格(税別)
¥716
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.1●D(mm):3●L(mm):38●S(mm):6●W(mm):19●d(mm):5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4460
アズワン品番
67-7188-36