水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックBE型 線径4mm 長さ47mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655811
品番
BE-4
参考基準価格(税別)
¥629
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
スプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):4●L(mm):47●S(mm):7●W(mm):22●d1(mm):4.5●d2(mm):6.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:200-8910
アズワン品番
67-7188-43