水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックBW型 線径10mm 長さ102mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655847
品番
BW-10
参考基準価格(税別)
¥2,027
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.54●D(mm):10●L(mm):102●S(mm):15●W(mm):50●d1(mm):11●d2(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0396
アズワン品番
67-7188-57