水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックBW型 線径7mm 長さ70mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655890
品番
BW-7
参考基準価格(税別)
¥1,053
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.25●D(mm):7●L(mm):70●S(mm):11●W(mm):36●d1(mm):8●d2(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0390
アズワン品番
67-7188-65