水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックBW型 線径8mm 長さ80mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02655899
品番
BW-8
参考基準価格(税別)
¥1,241
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.34●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):13●W(mm):40●d1(mm):9●d2(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0389
アズワン品番
67-7188-67