水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックB型 SUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2323
注文コード
02655917
品番
B-5 316
参考基準価格(税別)
¥1,003
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.59●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):7●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2323
アズワン品番
67-7188-71