水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックB型 SUS316
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):9●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2372
注文コード
02655951
品番
B-6 316
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックです。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):61●S(mm):9●W(mm):31.5●d1(mm):6.5●d2(mm):9●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:318-2372
アズワン品番
67-7188-72