水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス スナップフックDE型 DEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):10●L(mm):100●S(mm):22●W(mm):55●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3299
注文コード
02655987
品番
DE-10
参考基準価格(税別)
¥2,043
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。、対象物に簡単に連結できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.69●D(mm):10●L(mm):100●S(mm):22●W(mm):55●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:123-3299
アズワン品番
67-7188-85