水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
水本機械製作所の 吊具用アイボルト
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.41●A(mm):30●B(mm):150●D(mm):13●H(mm):60●L(mm):34●ねじ径:M16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:195-1908
注文コード
02656057
品番
A-2372
参考基準価格(税別)
¥9,036
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):4.41●A(mm):30●B(mm):150●D(mm):13●H(mm):60●L(mm):34●ねじ径:M16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:195-1908
アズワン品番
67-7189-38