水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W3/8●D(mm):8●B(mm):80●L(mm):24●H(mm):41●A(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2315
注文コード
02656075
品番
A-2375
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●ねじ径:W3/8●D(mm):8●B(mm):80●L(mm):24●H(mm):41●A(mm):18●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2315
アズワン品番
67-7189-33