水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:W1/2●D(mm):10●B(mm):100●L(mm):29●H(mm):50●A(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0316
注文コード
02656091
品番
A-2376
参考基準価格(税別)
¥4,541
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):2.16●ねじ径:W1/2●D(mm):10●B(mm):100●L(mm):29●H(mm):50●A(mm):23●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0316
アズワン品番
67-7189-29