水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス つば付ロングアイボルト 鋳造製 ミリネジ 捻長20mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M4●D(mm):4●B(mm):20●L(mm):10●H(mm):20●A(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8600
注文コード
02656109
品番
A-3004
参考基準価格(税別)
¥754
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M4●D(mm):4●B(mm):20●L(mm):10●H(mm):20●A(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8600
アズワン品番
67-7189-40