水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス トリガーフック
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):5●L(mm):91●S(mm):10●W(mm):31●H(mm):19●R(mm):5●d(mm):19●t(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7199
注文コード
02656127
品番
TF-2
参考基準価格(税別)
¥2,554
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●D(mm):5●L(mm):91●S(mm):10●W(mm):31●H(mm):19●R(mm):5●d(mm):19●t(mm):10●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7199
アズワン品番
67-7189-50