水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス トリガーフック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):3●L(mm):63●S(mm):6●W(mm):21●H(mm):11●R(mm):3●d(mm):11.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9203
注文コード
02656136
品番
A-2486
参考基準価格(税別)
¥1,643
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●D(mm):3●L(mm):63●S(mm):6●W(mm):21●H(mm):11●R(mm):3●d(mm):11.5●t(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-9203
アズワン品番
67-7189-47