水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ドロップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.015●D(mm):2.5●L(mm):37●S(mm):5●W(mm):18●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6149
注文コード
02656161
品番
B-2133
参考基準価格(税別)
¥401
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.015●D(mm):2.5●L(mm):37●S(mm):5●W(mm):18●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6149
アズワン品番
67-7189-51