水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ドロップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):30●S(mm):4●W(mm):14.5●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6147
注文コード
02656197
品番
B-2132
参考基準価格(税別)
¥331
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):30●S(mm):4●W(mm):14.5●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6147
アズワン品番
67-7189-52