水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ドロップリング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):10●W(mm):41●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0458
注文コード
02656206
品番
DR-8
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。
チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):8●L(mm):81●S(mm):10●W(mm):41●片ねじタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-0458
アズワン品番
67-7189-57