水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ナス型カラビナ 環なし SUS316 NKシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):11●W(mm):34●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8669
注文コード
02656267
品番
NK-6A 316
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●D(mm):6●L(mm):63●S(mm):11●W(mm):34●材質/仕上:ステンレス(SUS316)・バネ=ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8669
アズワン品番
67-7189-63