水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ネジシャックル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02656337
品番
A-2198
参考基準価格(税別)
¥707
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M2●B(mm):4●D(mm):2●L(mm):8●d(mm):4●使用荷重(kN):0.1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6121
アズワン品番
67-7189-95