水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径3mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):3.5●L(mm):56●W(mm):10●L1(mm):32●L2(mm):20●捻径:M-4●レンチサイズ(mm):2●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-4415
注文コード
02656389
品番
WLM-3R
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。
仕様
●D(mm):3.5●L(mm):56●W(mm):10●L1(mm):32●L2(mm):20●捻径:M-4●レンチサイズ(mm):2●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-4415
アズワン品番
67-7190-05