ステンレス ネジ止めターミナルボルト 適合ワイヤー径4mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●D(mm):4.5●L(mm):65●W(mm):12●L1(mm):34●L2(mm):25●捻径:M-5●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-6047 注文コード02656459 品番B-2861
参考基準価格(税別)¥4,133 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤを現場で取付できます。、ワイヤロープの端末に。

仕様●D(mm):4.5●L(mm):65●W(mm):12●L1(mm):34●L2(mm):25●捻径:M-5●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:本体:ステンレス(SUS316)●六角穴付き止めねじ:ステンレス(SUS304)●瞬間的に荷重や衝撃が加わるとワイヤーが抜ける恐れがあります。●人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないでください。●重量物の昇降にも使用しないでください。●コード番号:317-6047 アズワン品番67-7190-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする