水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ネジ付ロングSカン SLSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):500●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4056
注文コード
02656590
品番
SLS-6-500
参考基準価格(税別)
¥1,839
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。、片側がねじ付です。、物の吊り下げ、引っ掛けとして。
仕様
●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L(mm):500●A(mm):25●S(mm):25●W(mm):38●捻径(mm):M-6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:178-4056
アズワン品番
67-7190-36