曜日別特売

JIS軽量保護メガネ ブラック ストラップ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02656697
品番
LF-501AS
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

長時間掛けても疲れにくい超軽量タイプです。
顔の幅が小さめの方や女性に適したサイズです。
フレーム部のみが柔軟に動き、高い防護性をキープしながらジャストフィットします。

仕様
※ストラップ付き※JIS規格適合品
材質
フレーム・レンズ/PC(ポリカーボネート)ハードコート防曇加工、ノーズパッド/エラストマー
質量(g)
28
アズワン品番
4-7015-01
紫外線カット
99.90%

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする