水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ネットフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M8●D(mm):7●L(mm):155●L1(mm):88●A(mm):22●B(mm):67●S(mm):25●W(mm):40●R(mm):12.5●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4554
注文コード
02656721
品番
A-2257
参考基準価格(税別)
¥1,571
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●ねじ径:M8●D(mm):7●L(mm):155●L1(mm):88●A(mm):22●B(mm):67●S(mm):25●W(mm):40●R(mm):12.5●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4554
アズワン品番
67-7190-41