水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス ネットフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.05●ねじ径:M4●D(mm):4●L(mm):75●L1(mm):37●A(mm):8●B(mm):38●S(mm):12●W(mm):19●R(mm):5●T(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6138
注文コード
02656730
品番
A-2254
参考基準価格(税別)
¥614
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.05●ねじ径:M4●D(mm):4●L(mm):75●L1(mm):37●A(mm):8●B(mm):38●S(mm):12●W(mm):19●R(mm):5●T(mm):1●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-6138
アズワン品番
67-7190-38