ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●D(mm):8●W(mm):40●L1(mm):146●L2(mm):80●L3(mm):42●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-8762 注文コード02656748 品番PCC-8-80
参考基準価格(税別)¥3,473 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。

仕様●D(mm):8●W(mm):40●L1(mm):146●L2(mm):80●L3(mm):42●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-8762 アズワン品番67-7190-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする