ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●D(mm):8●W(mm):47.5●L1(mm):168.5●L2(mm):95●L3(mm):49.5●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-3314 注文コード02656791 品番PCC-8-95
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。

仕様●D(mm):8●W(mm):47.5●L1(mm):168.5●L2(mm):95●L3(mm):49.5●使用荷重(kN):0.34●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:154-3314 アズワン品番67-7190-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする