水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):9●W(mm):52.5●L1(mm):186.5●L2(mm):105●L3(mm):54.5●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7210
注文コード
02656800
品番
PCC-9-105
参考基準価格(税別)
¥4,801
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
仕様
●D(mm):9●W(mm):52.5●L1(mm):186.5●L2(mm):105●L3(mm):54.5●使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7210
アズワン品番
67-7190-50