水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):5●W(mm):15●L1(mm):62●L2(mm):30●L3(mm):17●使用荷重(kN):0.29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7219
注文コード
02656809
品番
PCC-5-30
参考基準価格(税別)
¥1,329
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
仕様
●D(mm):5●W(mm):15●L1(mm):62●L2(mm):30●L3(mm):17●使用荷重(kN):0.29●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-7219
アズワン品番
67-7190-43