水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パイプキャッチ PCCシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●D(mm):6●W(mm):27.5●L1(mm):102.5●L2(mm):55●L3(mm):29.5●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-8820
注文コード
02656827
品番
PCC-6-55
参考基準価格(税別)
¥2,247
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
施工済みのパイプ等に後付けできます。、連結対象がパイプ等に接触しません。、パイプ等の連結金具に。
仕様
●D(mm):6●W(mm):27.5●L1(mm):102.5●L2(mm):55●L3(mm):29.5●使用荷重(kN):0.25●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:151-8820
アズワン品番
67-7190-46