水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス パイプターンバックル アイ&アイ 捻子径M-4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):8●B(mm):65●d(mm):10●D(mm):3.5●L1(mm):130●L2(mm):195●J(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1832
注文コード
02656861
品番
TBP-4EM
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。、ワイヤーロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):80●A(mm):40●W(mm):8●B(mm):65●d(mm):10●D(mm):3.5●L1(mm):130●L2(mm):195●J(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1832
アズワン品番
67-7190-53